曜日別特売

スリムシリンダ DV32X350

スリムシリンダ DV32X350 - コガネイスリムシリンダ DV32X350 - コガネイスリムシリンダ DV32X350 - コガネイスリムシリンダ DV32X350 - コガネイスリムシリンダ DV32X350 - コガネイスリムシリンダ DV32X350 - コガネイスリムシリンダ DV32X350 - コガネイスリムシリンダ DV32X350 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300内容量1個
全83種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
83種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71927598DV32X350/AC100V基本形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
71927607DV32X350/AC200V基本形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927616DV32X350/DC24V基本形金具なし
26,440
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927625DV32X350-1/AC100Vフート形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927634DV32X350-1/AC200Vフート形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927643DV32X350-1/DC24Vフート形金具なし
26,440
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927652DV32X350-11T/AC200Vフート形金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927668DV32X350-11T-80/AC200Vフート形金具なし
26,990
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927677DV32X350-11T-80-S/AC200Vフート形金具なし
26,990
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927686DV32X350-11T-81/AC200Vフート形金具なし
27,230
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927695DV32X350-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
28,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927704DV32X350-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
31,460
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927713DV32X350-11T-I/AC200Vフート形I形ナックル付
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927722DV32X350-11T-I-S/AC100Vフート形I形ナックル付
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927738DV32X350-11T-S/AC200Vフート形金具なし
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927747DV32X350-11T-S/DC24Vフート形金具なし
27,050
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927756DV32X350-11T-S-CS3MC1/AC100Vフート形金具なし
29,410
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927765DV32X350-11T-T/AC200Vフート形金具なし
27,960
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927774DV32X350-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927783DV32X350-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
28,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927792DV32X350-11T-Y-CS2F1/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,070
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927808DV32X350-11T-Y-CS2F2/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
36,550
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927817DV32X350-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,250
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927826DV32X350-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,910
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927835DV32X350-11T-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927844DV32X350-12/AC100Vロッドトラニオン形金具なし
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927853DV32X350-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927862DV32X350-12-80/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
27,110
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927878DV32X350-12-81/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
27,350
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927887DV32X350-1-80-T-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
31,230
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927896DV32X350-1-81-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
29,280
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927905DV32X350-1-81-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
31,940
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71927914DV32X350-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
28,190
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927923DV32X350-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
30,850
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927932DV32X350-1-CS3MB1/AC100Vフート形金具なし
28,560
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927948DV32X350-1-CS3MB2/AC100Vフート形金具なし
31,590
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927957DV32X350-1-S/AC200Vフート形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927966DV32X350-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
28,190
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927975DV32X350-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
30,850
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927984DV32X350-1-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71927993DV32X350-1-Y-S/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928002DV32X350-1-Y-S/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,980
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928018DV32X350-1-Y-S-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
29,640
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928027DV32X350-1-Y-S-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
32,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928036DV32X350-1-Y-S-CS3MB1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,010
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928045DV32X350-1-Y-S-CS3MB2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
33,040
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928054DV32X350-1-ZG530B1/DC24Vフート形金具なし
29,830
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928063DV32X350-1-ZG530B2/DC24Vフート形金具なし
33,220
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928072DV32X350-3/AC100Vフランジ形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71928088DV32X350-3/AC200Vフランジ形金具なし
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする