曜日別特売

スリムシリンダ DV40X50

スリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイスリムシリンダ DV40X50 - コガネイ
ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71950996DV40X50-1/AC100V4050フート形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
71951005DV40X50-1/AC200V4050フート形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951014DV40X50-1/DC24V4050フート形金具なし
23,660
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951023DV40X50-11T/AC100V4050フート形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951032DV40X50-11T/AC200V4050フート形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951048DV40X50-11T/DC24V4050フート形金具なし
24,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951057DV40X50-11T-81/AC200V4050フート形金具なし
24,450
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
71951066DV40X50-11T-81-S/AC200V4050フート形金具なし
24,450
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951075DV40X50-11T-CS3MA1/AC100V4050フート形金具なし
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951084DV40X50-11T-CS3MB1/DC24V4050フート形金具なし
27,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951093DV40X50-11T-CS3MB2/DC24V4050フート形金具なし
30,330
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951102DV40X50-11T-CS4MA1/AC100V4050フート形金具なし
26,020
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951118DV40X50-11T-CS4MA2/AC100V4050フート形金具なし
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951127DV40X50-11T-I/AC100V4050フート形I形ナックル付
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951136DV40X50-11T-S/AC200V4050フート形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951145DV40X50-11T-S/DC24V4050フート形金具なし
24,270
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951154DV40X50-11T-S-CS5MA1/DC24V4050フート形金具なし
26,810
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951163DV40X50-11T-S-CS5MA2/DC24V4050フート形金具なし
29,350
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951172DV40X50-11T-Y/AC100V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951188DV40X50-11T-Y/AC200V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,930
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951197DV40X50-11T-Y/DC24V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
25,840
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951206DV40X50-11T-Y-81/AC100V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
26,020
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951215DV40X50-11T-Y-CS3MA1/AC200V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951224DV40X50-11T-Y-CS3MA2/AC200V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
30,250
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951233DV40X50-11T-Y-Z/AC200V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,930
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951242DV40X50-11T-Z/AC200V4050フート形金具なし
23,360
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
71951258DV40X50-11T-ZG530A1/AC200V4050フート形金具なし
26,390
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951267DV40X50-11T-ZG530A2/AC200V4050フート形金具なし
29,420
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951276DV40X50-12/AC200V4050ロッドトラニオン形金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951285DV40X50-12-12T/AC200V4050ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951294DV40X50-12-Z/AC200V4050ロッドトラニオン形金具なし
23,480
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951303DV40X50-1-81/AC100V4050フート形金具なし
23,840
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
71951312DV40X50-1-CS3MA1/AC100V4050フート形金具なし
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951328DV40X50-1-CS3MA2/AC100V4050フート形金具なし
28,070
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951337DV40X50-1-S/AC100V4050フート形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951346DV40X50-1-S/AC200V4050フート形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951355DV40X50-1-S-CS3MA1/AC200V4050フート形金具なし
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951364DV40X50-1-S-CS3MA2/AC200V4050フート形金具なし
28,070
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951373DV40X50-1-Y-Z/AC100V4050フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
24,320
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951382DV40X50-1-Z/AC100V4050フート形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
71951398DV40X50-1-Z-CS3MA1/AC200V4050フート形金具なし
25,410
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951407DV40X50-1-Z-CS3MA2/AC200V4050フート形金具なし
28,070
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951416DV40X50-1-Z-CS4MA1/AC100V4050フート形金具なし
25,410
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951425DV40X50-1-Z-CS4MA2/AC100V4050フート形金具なし
28,070
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71951434DV40X50-1-ZG530A1/DC24V4050フート形金具なし
26,690
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951443DV40X50-1-ZG530A2/DC24V4050フート形金具なし
29,720
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951452DV40X50-1-ZG530A3/DC24V4050フート形金具なし
32,750
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951468DV40X50-3/AC100V4050フランジ形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951477DV40X50-3/AC200V4050フランジ形金具なし
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71951486DV40X50-3/DC24V4050フランジ形金具なし
23,660
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする