スリムシリンダ DV40X600

スリムシリンダ DV40X600 - コガネイスリムシリンダ DV40X600 - コガネイスリムシリンダ DV40X600 - コガネイスリムシリンダ DV40X600 - コガネイスリムシリンダ DV40X600 - コガネイスリムシリンダ DV40X600 - コガネイスリムシリンダ DV40X600 - コガネイスリムシリンダ DV40X600 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
全84種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
84種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71952642DV40X600/AC100V基本形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952658DV40X600/AC200V基本形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952667DV40X600/DC24V基本形金具なし
37,820
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952676DV40X600-1/AC100Vフート形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
71952685DV40X600-1/AC200Vフート形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952694DV40X600-1/DC24Vフート形金具なし
37,820
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952703DV40X600-11T/AC100Vフート形金具なし
37,520
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952712DV40X600-11T/AC200Vフート形金具なし
37,520
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952728DV40X600-11T/DC24Vフート形金具なし
38,430
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952737DV40X600-11T-81/AC200Vフート形金具なし
38,610
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71952746DV40X600-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
38,610
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71952755DV40X600-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
40,180
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952764DV40X600-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
41,460
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952773DV40X600-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
44,490
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952782DV40X600-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
40,180
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952798DV40X600-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
42,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952807DV40X600-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
38,850
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952816DV40X600-11T-S/AC200Vフート形金具なし
37,520
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952825DV40X600-11T-S/DC24Vフート形金具なし
38,430
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952834DV40X600-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
40,970
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952843DV40X600-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
43,510
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952852DV40X600-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,090
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952868DV40X600-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,090
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952877DV40X600-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952886DV40X600-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
40,180
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71952895DV40X600-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
41,750
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952904DV40X600-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
44,410
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952913DV40X600-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
39,090
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71952922DV40X600-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
37,520
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71952938DV40X600-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
40,550
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952947DV40X600-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
43,580
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952956DV40X600-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
37,640
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952965DV40X600-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
38,250
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71952974DV40X600-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
37,640
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71952983DV40X600-1-81/AC100Vフート形金具なし
38,000
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71952992DV40X600-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
39,570
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953008DV40X600-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
42,230
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953017DV40X600-1-S/AC100Vフート形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953026DV40X600-1-S/AC200Vフート形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953035DV40X600-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
39,570
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953044DV40X600-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
42,230
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953053DV40X600-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
38,480
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953062DV40X600-1-Z/AC100Vフート形金具なし
36,910
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953078DV40X600-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
39,570
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953087DV40X600-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
42,230
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953096DV40X600-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
39,570
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953105DV40X600-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
42,230
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71953114DV40X600-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
40,850
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953123DV40X600-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
43,880
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71953132DV40X600-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
46,910
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする