スリムシリンダ DV40X700

スリムシリンダ DV40X700 - コガネイスリムシリンダ DV40X700 - コガネイスリムシリンダ DV40X700 - コガネイスリムシリンダ DV40X700 - コガネイスリムシリンダ DV40X700 - コガネイスリムシリンダ DV40X700 - コガネイスリムシリンダ DV40X700 - コガネイスリムシリンダ DV40X700 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
全84種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
84種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71954322DV40X700/AC100V基本形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954338DV40X700/AC200V基本形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954347DV40X700/DC24V基本形金具なし
41,450
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954356DV40X700-1/AC100Vフート形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954365DV40X700-1/AC200Vフート形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954374DV40X700-1/DC24Vフート形金具なし
41,450
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954383DV40X700-11T/AC100Vフート形金具なし
41,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954392DV40X700-11T/AC200Vフート形金具なし
41,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954408DV40X700-11T/DC24Vフート形金具なし
42,060
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954417DV40X700-11T-81/AC200Vフート形金具なし
42,240
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954426DV40X700-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
42,240
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954435DV40X700-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
43,810
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954444DV40X700-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
45,090
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954453DV40X700-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
48,120
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954462DV40X700-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
43,810
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954478DV40X700-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
46,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954487DV40X700-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
42,480
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954496DV40X700-11T-S/AC200Vフート形金具なし
41,150
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954505DV40X700-11T-S/DC24Vフート形金具なし
42,060
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954514DV40X700-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
44,600
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954523DV40X700-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
47,140
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954532DV40X700-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,720
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954548DV40X700-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,720
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954557DV40X700-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,630
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954566DV40X700-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
43,810
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954575DV40X700-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,380
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954584DV40X700-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
48,040
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954593DV40X700-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,720
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954602DV40X700-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
41,150
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954618DV40X700-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
44,180
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954627DV40X700-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
47,210
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954636DV40X700-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
41,270
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954645DV40X700-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
41,880
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954654DV40X700-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
41,270
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954663DV40X700-1-81/AC100Vフート形金具なし
41,630
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954672DV40X700-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954688DV40X700-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
45,860
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954697DV40X700-1-S/AC100Vフート形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954706DV40X700-1-S/AC200Vフート形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954715DV40X700-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954724DV40X700-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
45,860
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954733DV40X700-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
42,110
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954742DV40X700-1-Z/AC100Vフート形金具なし
40,540
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954758DV40X700-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954767DV40X700-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
45,860
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954776DV40X700-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
43,200
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954785DV40X700-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
45,860
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71954794DV40X700-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
44,480
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954803DV40X700-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
47,510
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71954812DV40X700-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
50,540
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする