曜日別特売

スリムシリンダ DV40X800

スリムシリンダ DV40X800 - コガネイスリムシリンダ DV40X800 - コガネイスリムシリンダ DV40X800 - コガネイスリムシリンダ DV40X800 - コガネイスリムシリンダ DV40X800 - コガネイスリムシリンダ DV40X800 - コガネイスリムシリンダ DV40X800 - コガネイスリムシリンダ DV40X800 - コガネイ
ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71956842DV40X800/AC100V40800基本形金具なし
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956858DV40X800/AC200V40800基本形金具なし
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956867DV40X800/DC24V40800基本形金具なし
45,080
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956876DV40X800-1/AC100V40800フート形金具なし
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956885DV40X800-1/AC200V40800フート形金具なし
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956894DV40X800-1/DC24V40800フート形金具なし
45,080
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956903DV40X800-11T/AC100V40800フート形金具なし
44,780
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956912DV40X800-11T/AC200V40800フート形金具なし
44,780
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956928DV40X800-11T/DC24V40800フート形金具なし
45,690
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956937DV40X800-11T-81/AC200V40800フート形金具なし
45,870
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71956946DV40X800-11T-81-S/AC200V40800フート形金具なし
45,870
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71956955DV40X800-11T-CS3MA1/AC100V40800フート形金具なし
47,440
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956964DV40X800-11T-CS3MB1/DC24V40800フート形金具なし
48,720
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956973DV40X800-11T-CS3MB2/DC24V40800フート形金具なし
51,750
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956982DV40X800-11T-CS4MA1/AC100V40800フート形金具なし
47,440
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71956998DV40X800-11T-CS4MA2/AC100V40800フート形金具なし
50,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
71957007DV40X800-11T-I/AC100V40800フート形I形ナックル付
46,110
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957016DV40X800-11T-S/AC200V40800フート形金具なし
44,780
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957025DV40X800-11T-S/DC24V40800フート形金具なし
45,690
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957034DV40X800-11T-S-CS5MA1/DC24V40800フート形金具なし
48,230
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957043DV40X800-11T-S-CS5MA2/DC24V40800フート形金具なし
50,770
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957052DV40X800-11T-Y/AC100V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,350
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957068DV40X800-11T-Y/AC200V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,350
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957077DV40X800-11T-Y/DC24V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,260
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957086DV40X800-11T-Y-81/AC100V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
47,440
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957095DV40X800-11T-Y-CS3MA1/AC200V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,010
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957104DV40X800-11T-Y-CS3MA2/AC200V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,670
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957113DV40X800-11T-Y-Z/AC200V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
46,350
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957122DV40X800-11T-Z/AC200V40800フート形金具なし
44,780
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957138DV40X800-11T-ZG530A1/AC200V40800フート形金具なし
47,810
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957147DV40X800-11T-ZG530A2/AC200V40800フート形金具なし
50,840
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957156DV40X800-12/AC200V40800ロッドトラニオン形金具なし
44,900
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957165DV40X800-12-12T/AC200V40800ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
45,510
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957174DV40X800-12-Z/AC200V40800ロッドトラニオン形金具なし
44,900
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957183DV40X800-1-81/AC100V40800フート形金具なし
45,260
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957192DV40X800-1-CS3MA1/AC100V40800フート形金具なし
46,830
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957208DV40X800-1-CS3MA2/AC100V40800フート形金具なし
49,490
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957217DV40X800-1-S/AC100V40800フート形金具なし
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957226DV40X800-1-S/AC200V40800フート形金具なし
44,170
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957235DV40X800-1-S-CS3MA1/AC200V40800フート形金具なし
46,830
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957244DV40X800-1-S-CS3MA2/AC200V40800フート形金具なし
49,490
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957253DV40X800-1-Y-Z/AC100V40800フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
45,740
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957262DV40X800-1-Z/AC100V40800フート形金具なし
44,170
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957278DV40X800-1-Z-CS3MA1/AC200V40800フート形金具なし
46,830
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957287DV40X800-1-Z-CS3MA2/AC200V40800フート形金具なし
49,490
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957296DV40X800-1-Z-CS4MA1/AC100V40800フート形金具なし
46,830
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957305DV40X800-1-Z-CS4MA2/AC100V40800フート形金具なし
49,490
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71957314DV40X800-1-ZG530A1/DC24V40800フート形金具なし
48,110
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957323DV40X800-1-ZG530A2/DC24V40800フート形金具なし
51,140
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957332DV40X800-1-ZG530A3/DC24V40800フート形金具なし
54,170
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする