曜日別特売

スリムシリンダ DV40X900

スリムシリンダ DV40X900 - コガネイスリムシリンダ DV40X900 - コガネイスリムシリンダ DV40X900 - コガネイスリムシリンダ DV40X900 - コガネイスリムシリンダ DV40X900 - コガネイスリムシリンダ DV40X900 - コガネイスリムシリンダ DV40X900 - コガネイスリムシリンダ DV40X900 - コガネイ
ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/4クッション固定式(ゴムバンパ方式)仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71958522DV40X900/AC100V40900基本形金具なし
47,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958538DV40X900/AC200V40900基本形金具なし
47,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958547DV40X900/DC24V40900基本形金具なし
48,710
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958556DV40X900-1/AC100V40900フート形金具なし
47,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958565DV40X900-1/AC200V40900フート形金具なし
47,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
71958574DV40X900-1/DC24V40900フート形金具なし
48,710
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958583DV40X900-11T/AC100V40900フート形金具なし
48,410
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958592DV40X900-11T/AC200V40900フート形金具なし
48,410
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958608DV40X900-11T/DC24V40900フート形金具なし
49,320
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958617DV40X900-11T-81/AC200V40900フート形金具なし
49,500
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958626DV40X900-11T-81-S/AC200V40900フート形金具なし
49,500
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958635DV40X900-11T-CS3MA1/AC100V40900フート形金具なし
51,070
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958644DV40X900-11T-CS3MB1/DC24V40900フート形金具なし
52,350
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958653DV40X900-11T-CS3MB2/DC24V40900フート形金具なし
55,380
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958662DV40X900-11T-CS4MA1/AC100V40900フート形金具なし
51,070
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958678DV40X900-11T-CS4MA2/AC100V40900フート形金具なし
53,730
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958687DV40X900-11T-I/AC100V40900フート形I形ナックル付
49,740
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958696DV40X900-11T-S/AC200V40900フート形金具なし
48,410
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958705DV40X900-11T-S/DC24V40900フート形金具なし
49,320
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958714DV40X900-11T-S-CS5MA1/DC24V40900フート形金具なし
51,860
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958723DV40X900-11T-S-CS5MA2/DC24V40900フート形金具なし
54,400
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958732DV40X900-11T-Y/AC100V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,980
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958748DV40X900-11T-Y/AC200V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,980
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958757DV40X900-11T-Y/DC24V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
50,890
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958766DV40X900-11T-Y-81/AC100V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,070
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958775DV40X900-11T-Y-CS3MA1/AC200V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
52,640
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958784DV40X900-11T-Y-CS3MA2/AC200V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
55,300
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958793DV40X900-11T-Y-Z/AC200V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,980
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958802DV40X900-11T-Z/AC200V40900フート形金具なし
48,410
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958818DV40X900-11T-ZG530A1/AC200V40900フート形金具なし
51,440
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958827DV40X900-11T-ZG530A2/AC200V40900フート形金具なし
54,470
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958836DV40X900-12/AC200V40900ロッドトラニオン形金具なし
48,530
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958845DV40X900-12-12T/AC200V40900ロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
49,140
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958854DV40X900-12-Z/AC200V40900ロッドトラニオン形金具なし
48,530
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958863DV40X900-1-81/AC100V40900フート形金具なし
48,890
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958872DV40X900-1-CS3MA1/AC100V40900フート形金具なし
50,460
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958888DV40X900-1-CS3MA2/AC100V40900フート形金具なし
53,120
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958897DV40X900-1-S/AC100V40900フート形金具なし
47,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958906DV40X900-1-S/AC200V40900フート形金具なし
47,800
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958915DV40X900-1-S-CS3MA1/AC200V40900フート形金具なし
50,460
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958924DV40X900-1-S-CS3MA2/AC200V40900フート形金具なし
53,120
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71958933DV40X900-1-Y-Z/AC100V40900フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
49,370
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958942DV40X900-1-Z/AC100V40900フート形金具なし
47,800
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958958DV40X900-1-Z-CS3MA1/AC200V40900フート形金具なし
50,460
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958967DV40X900-1-Z-CS3MA2/AC200V40900フート形金具なし
53,120
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958976DV40X900-1-Z-CS4MA1/AC100V40900フート形金具なし
50,460
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958985DV40X900-1-Z-CS4MA2/AC100V40900フート形金具なし
53,120
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71958994DV40X900-1-ZG530A1/DC24V40900フート形金具なし
51,740
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959003DV40X900-1-ZG530A2/DC24V40900フート形金具なし
54,770
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959012DV40X900-1-ZG530A3/DC24V40900フート形金具なし
57,800
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする