曜日別特売

スリムシリンダ DV40X950

スリムシリンダ DV40X950 - コガネイスリムシリンダ DV40X950 - コガネイスリムシリンダ DV40X950 - コガネイスリムシリンダ DV40X950 - コガネイスリムシリンダ DV40X950 - コガネイスリムシリンダ DV40X950 - コガネイスリムシリンダ DV40X950 - コガネイスリムシリンダ DV40X950 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71959362DV40X950/AC100V基本形金具なし
49,610
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959378DV40X950/AC200V基本形金具なし
49,610
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959387DV40X950/DC24V基本形金具なし
50,520
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959396DV40X950-1/AC100Vフート形金具なし
49,610
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959405DV40X950-1/AC200Vフート形金具なし
49,610
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
71959414DV40X950-1/DC24Vフート形金具なし
50,520
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959423DV40X950-11T/AC100Vフート形金具なし
50,220
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959432DV40X950-11T/AC200Vフート形金具なし
50,220
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959448DV40X950-11T/DC24Vフート形金具なし
51,130
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959457DV40X950-11T-81/AC200Vフート形金具なし
51,310
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959466DV40X950-11T-81-S/AC200Vフート形金具なし
51,310
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959475DV40X950-11T-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
52,880
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959484DV40X950-11T-CS3MB1/DC24Vフート形金具なし
54,160
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959493DV40X950-11T-CS3MB2/DC24Vフート形金具なし
57,190
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959502DV40X950-11T-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
52,880
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959518DV40X950-11T-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
55,540
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959527DV40X950-11T-I/AC100Vフート形I形ナックル付
51,550
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959536DV40X950-11T-S/AC200Vフート形金具なし
50,220
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959545DV40X950-11T-S/DC24Vフート形金具なし
51,130
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959554DV40X950-11T-S-CS5MA1/DC24Vフート形金具なし
53,670
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959563DV40X950-11T-S-CS5MA2/DC24Vフート形金具なし
56,210
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959572DV40X950-11T-Y/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,790
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959588DV40X950-11T-Y/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,790
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959597DV40X950-11T-Y/DC24Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
52,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959606DV40X950-11T-Y-81/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
52,880
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
71959615DV40X950-11T-Y-CS3MA1/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
54,450
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959624DV40X950-11T-Y-CS3MA2/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
57,110
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959633DV40X950-11T-Y-Z/AC200Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,790
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959642DV40X950-11T-Z/AC200Vフート形金具なし
50,220
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959658DV40X950-11T-ZG530A1/AC200Vフート形金具なし
53,250
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959667DV40X950-11T-ZG530A2/AC200Vフート形金具なし
56,280
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959676DV40X950-12/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
50,340
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959685DV40X950-12-12T/AC200Vロッドトラニオン形、支持金具付金具なし
50,950
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959694DV40X950-12-Z/AC200Vロッドトラニオン形金具なし
50,340
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959703DV40X950-1-81/AC100Vフート形金具なし
50,700
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959712DV40X950-1-CS3MA1/AC100Vフート形金具なし
52,270
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959728DV40X950-1-CS3MA2/AC100Vフート形金具なし
54,930
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959737DV40X950-1-S/AC100Vフート形金具なし
49,610
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959746DV40X950-1-S/AC200Vフート形金具なし
49,610
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
71959755DV40X950-1-S-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
52,270
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959764DV40X950-1-S-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
54,930
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959773DV40X950-1-Y-Z/AC100Vフート形Y形ナックル付(ピン金具付)
51,180
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959782DV40X950-1-Z/AC100Vフート形金具なし
49,610
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959798DV40X950-1-Z-CS3MA1/AC200Vフート形金具なし
52,270
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959807DV40X950-1-Z-CS3MA2/AC200Vフート形金具なし
54,930
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959816DV40X950-1-Z-CS4MA1/AC100Vフート形金具なし
52,270
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959825DV40X950-1-Z-CS4MA2/AC100Vフート形金具なし
54,930
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71959834DV40X950-1-ZG530A1/DC24Vフート形金具なし
53,550
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959843DV40X950-1-ZG530A2/DC24Vフート形金具なし
56,580
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959852DV40X950-1-ZG530A3/DC24Vフート形金具なし
59,610
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする