曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X145

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X145 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)145ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管内容量1個
全16種類を絞り込む
取付
16種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73086335PBDAES16X145-A-1A-ZC253A1片フート形
13,450
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086344PBDAES16X145-A-1A-ZC253A2片フート形
17,530
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086353PBDAES16X145-A-1A-ZC253B1片フート形
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086362PBDAES16X145-A-1A-ZC253B2片フート形
18,250
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086378PBDAES16X145-A-3フランジ形
9,400
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086387PBDAES16X145-A-3-ZC205B1フランジ形
12,630
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086396PBDAES16X145-A-3-ZC253A1フランジ形
13,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086405PBDAES16X145-A-3-ZC253A2フランジ形
17,560
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086414PBDAES16X145-A-ZC201A1基本形
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086423PBDAES16X145-A-ZC201A2基本形
15,030
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086432PBDAES16X145-A-ZC205A1基本形
12,160
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086448PBDAES16X145-A-ZC230A1基本形
13,370
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086457PBDAES16X145-A-ZC230B1基本形
13,730
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086466PBDAES16X145-A-ZC253A1基本形
13,370
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086475PBDAES16X145-A-ZC253A2基本形
17,450
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73086484PBDAES16X145-A-ZC253B1基本形
13,730
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする