ペンシリンダシリーズ PBDAES16X60

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X60 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)60ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73089853PBDAES16X60-A-1A-ZC253A1片フート形
12,310
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089862PBDAES16X60-A-1A-ZC253A2片フート形
16,390
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089878PBDAES16X60-A-1A-ZC253B1片フート形
12,670
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089887PBDAES16X60-A-1A-ZC253B2片フート形
17,110
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089896PBDAES16X60-A-3フランジ形
8,260
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089905PBDAES16X60-A-3-ZC205B1フランジ形
11,490
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089914PBDAES16X60-A-3-ZC253A1フランジ形
12,340
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089923PBDAES16X60-A-3-ZC253A2フランジ形
16,420
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089932PBDAES16X60-A-ZC201A1基本形
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089948PBDAES16X60-A-ZC201A2基本形
13,890
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
73089957PBDAES16X60-A-ZC205A1基本形
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089966PBDAES16X60-A-ZC230A1基本形
12,230
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089975PBDAES16X60-A-ZC230B1基本形
12,590
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089984PBDAES16X60-A-ZC253A1基本形
12,230
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73089993PBDAES16X60-A-ZC253A2基本形
16,310
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73090002PBDAES16X60-A-ZC253B1基本形
12,590
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする