ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X10 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
全45種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
45種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73101437PBDAS10X10-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101446PBDAS10X10-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,550
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101455PBDAS10X10-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101464PBDAS10X10-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
73101473PBDAS10X10-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,170
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101482PBDAS10X10-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101498PBDAS10X10-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101507PBDAS10X10-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
8,020
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101516PBDAS10X10-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,250
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101525PBDAS10X10-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101534PBDAS10X10-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101543PBDAS10X10-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,090
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101552PBDAS10X10-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101568PBDAS10X10-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
8,950
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101577PBDAS10X10-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
6,950
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101586PBDAS10X10-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
7,310
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101595PBDAS10X10-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
7,340
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101604PBDAS10X10-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
7,340
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101613PBDAS10X10-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
8,190
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101622PBDAS10X10-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
8,550
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101638PBDAS10X10-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
8,650
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101647PBDAS10X10-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
7,660
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
73101656PBDAS10X10-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101665PBDAS10X10-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,870
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101674PBDAS10X10-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
13,310
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101683PBDAS10X10-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,170
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101692PBDAS10X10-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,040
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101708PBDAS10X10-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,380
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101717PBDAS10X10-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
8,980
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101726PBDAS10X10-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
9,560
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101735PBDAS10X10-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101744PBDAS10X10-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,560
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101753PBDAS10X10-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
17,650
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101762PBDAS10X10-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101778PBDAS10X10-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,200
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101787PBDAS10X10-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,070
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101796PBDAS10X10-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101805PBDAS10X10-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101814PBDAS10X10-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,410
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101823PBDAS10X10-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,490
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101832PBDAS10X10-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
7,450
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101848PBDAS10X10-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,730
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101857PBDAS10X10-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,090
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101866PBDAS10X10-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,530
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73101875PBDAS10X10-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
17,180
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする