曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X120

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X120 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)120作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
全53種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
53種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73102943PBDAS10X120-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,160
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102952PBDAS10X120-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
14,240
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102968PBDAS10X120-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102977PBDAS10X120-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,750
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102986PBDAS10X120-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73102995PBDAS10X120-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,120
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103004PBDAS10X120-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103013PBDAS10X120-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,820
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103022PBDAS10X120-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103038PBDAS10X120-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,540
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103047PBDAS10X120-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103056PBDAS10X120-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103065PBDAS10X120-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103074PBDAS10X120-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,310
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103083PBDAS10X120-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
73103092PBDAS10X120-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103108PBDAS10X120-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103117PBDAS10X120-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,800
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103126PBDAS10X120-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,660
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103135PBDAS10X120-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
18,030
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103144PBDAS10X120-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,520
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103153PBDAS10X120-A-1A-Y-ZC230A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
14,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103162PBDAS10X120-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,520
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103178PBDAS10X120-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,880
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
73103187PBDAS10X120-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103196PBDAS10X120-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,910
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103205PBDAS10X120-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,760
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103214PBDAS10X120-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103223PBDAS10X120-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
10,220
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103232PBDAS10X120-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
9,230
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103248PBDAS10X120-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,460
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103257PBDAS10X120-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,440
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103266PBDAS10X120-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,880
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103275PBDAS10X120-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,740
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103284PBDAS10X120-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,610
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103293PBDAS10X120-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,950
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103302PBDAS10X120-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,550
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103318PBDAS10X120-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103327PBDAS10X120-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,570
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103336PBDAS10X120-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103345PBDAS10X120-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,220
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103354PBDAS10X120-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103363PBDAS10X120-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,770
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103372PBDAS10X120-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,640
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103388PBDAS10X120-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,340
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103397PBDAS10X120-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103406PBDAS10X120-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,980
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103415PBDAS10X120-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,060
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103424PBDAS10X120-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,020
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
73103433PBDAS10X120-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,300
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする