ペンシリンダシリーズ PBDAS10X80

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X80 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)80作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
全49種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
49種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73113513PBDAS10X80-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,740
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113522PBDAS10X80-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113538PBDAS10X80-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113547PBDAS10X80-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113556PBDAS10X80-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113565PBDAS10X80-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113574PBDAS10X80-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113583PBDAS10X80-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113592PBDAS10X80-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113608PBDAS10X80-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
73113617PBDAS10X80-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113626PBDAS10X80-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113635PBDAS10X80-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
73113644PBDAS10X80-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113653PBDAS10X80-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113662PBDAS10X80-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,240
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113678PBDAS10X80-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113687PBDAS10X80-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113696PBDAS10X80-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,100
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113705PBDAS10X80-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113714PBDAS10X80-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113723PBDAS10X80-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113732PBDAS10X80-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,340
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113748PBDAS10X80-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113757PBDAS10X80-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113766PBDAS10X80-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113775PBDAS10X80-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,040
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113784PBDAS10X80-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,020
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113793PBDAS10X80-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113802PBDAS10X80-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,320
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113818PBDAS10X80-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,190
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113827PBDAS10X80-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,530
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113836PBDAS10X80-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,130
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113845PBDAS10X80-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,710
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113854PBDAS10X80-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,150
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113863PBDAS10X80-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113872PBDAS10X80-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113888PBDAS10X80-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113897PBDAS10X80-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,350
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113906PBDAS10X80-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,220
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113915PBDAS10X80-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113924PBDAS10X80-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,360
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113933PBDAS10X80-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,560
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113942PBDAS10X80-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113958PBDAS10X80-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113967PBDAS10X80-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,880
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113976PBDAS10X80-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,240
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113985PBDAS10X80-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,680
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73113994PBDAS10X80-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
18,330
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする