ペンシリンダシリーズ PBDAS10X85

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X85 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)85作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
全49種類を絞り込む
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
49種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73114003PBDAS10X85-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,740
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114012PBDAS10X85-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114028PBDAS10X85-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114037PBDAS10X85-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114046PBDAS10X85-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
73114055PBDAS10X85-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114064PBDAS10X85-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114073PBDAS10X85-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114082PBDAS10X85-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114098PBDAS10X85-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114107PBDAS10X85-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114116PBDAS10X85-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114125PBDAS10X85-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114134PBDAS10X85-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114143PBDAS10X85-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114152PBDAS10X85-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,240
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114168PBDAS10X85-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114177PBDAS10X85-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114186PBDAS10X85-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,100
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114195PBDAS10X85-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
73114204PBDAS10X85-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114213PBDAS10X85-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114222PBDAS10X85-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,340
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114238PBDAS10X85-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114247PBDAS10X85-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114256PBDAS10X85-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114265PBDAS10X85-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,040
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114274PBDAS10X85-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,020
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114283PBDAS10X85-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114292PBDAS10X85-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,320
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114308PBDAS10X85-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,190
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114317PBDAS10X85-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,530
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114326PBDAS10X85-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,130
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114335PBDAS10X85-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,710
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114344PBDAS10X85-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,150
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114353PBDAS10X85-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114362PBDAS10X85-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114378PBDAS10X85-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114387PBDAS10X85-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,350
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114396PBDAS10X85-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,220
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114405PBDAS10X85-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114414PBDAS10X85-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,360
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114423PBDAS10X85-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,560
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114432PBDAS10X85-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114448PBDAS10X85-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114457PBDAS10X85-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,880
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
73114466PBDAS10X85-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,240
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114475PBDAS10X85-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,680
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
73114484PBDAS10X85-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
18,330
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする