ペンシリンダシリーズ PBDAS16X10

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X10 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73116207PBDAS16X10-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116216PBDAS16X10-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)
9,530
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116225PBDAS16X10-1A-ZC201B1片フート形金具なし
7,890
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116234PBDAS16X10-1A-ZC230B3片フート形金具なし
17,980
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116243PBDAS16X10-1A-ZC253B1片フート形金具なし
9,100
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116252PBDAS16X10-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116268PBDAS16X10-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)
11,940
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73116277PBDAS16X10-3-ZC201B2フランジ形金具なし
11,150
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする