ペンシリンダシリーズ PBDAS16X110

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X110 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73117537PBDAS16X110-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117546PBDAS16X110-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117555PBDAS16X110-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117564PBDAS16X110-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
19,410
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117573PBDAS16X110-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117582PBDAS16X110-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,140
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117598PBDAS16X110-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,370
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117607PBDAS16X110-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
12,580
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117616PBDAS16X110-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,250
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117625PBDAS16X110-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
14,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117634PBDAS16X110-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117643PBDAS16X110-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,180
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117652PBDAS16X110-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,460
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117668PBDAS16X110-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117677PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,110
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117686PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,980
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117695PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,320
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117704PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117713PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117722PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117738PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,320
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117747PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117756PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117765PBDAS16X110-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117774PBDAS16X110-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,680
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117783PBDAS16X110-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,680
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117792PBDAS16X110-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
20,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117808PBDAS16X110-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117817PBDAS16X110-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117826PBDAS16X110-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117835PBDAS16X110-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117844PBDAS16X110-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117853PBDAS16X110-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
12,760
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117862PBDAS16X110-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117878PBDAS16X110-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
10,310
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117887PBDAS16X110-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117896PBDAS16X110-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117905PBDAS16X110-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117914PBDAS16X110-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
14,760
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117923PBDAS16X110-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
19,470
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117932PBDAS16X110-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
73117948PBDAS16X110-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117957PBDAS16X110-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,240
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117966PBDAS16X110-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,680
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117975PBDAS16X110-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117984PBDAS16X110-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,490
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73117993PBDAS16X110-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
15,930
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73118002PBDAS16X110-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73118018PBDAS16X110-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
13,730
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73118027PBDAS16X110-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,720
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする