ペンシリンダシリーズ PBDAS16X120

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X120 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)120作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73118973PBDAS16X120-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73118982PBDAS16X120-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
73118998PBDAS16X120-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119007PBDAS16X120-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
19,410
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119016PBDAS16X120-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119025PBDAS16X120-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,140
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119034PBDAS16X120-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,370
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119043PBDAS16X120-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
12,580
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119052PBDAS16X120-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,250
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119068PBDAS16X120-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
14,480
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119077PBDAS16X120-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119086PBDAS16X120-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,180
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119095PBDAS16X120-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,460
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119104PBDAS16X120-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119113PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,110
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119122PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,980
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119138PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,320
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119147PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119156PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119165PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119174PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,320
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119183PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119192PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119208PBDAS16X120-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119217PBDAS16X120-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,680
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119226PBDAS16X120-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,680
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119235PBDAS16X120-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
20,770
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119244PBDAS16X120-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119253PBDAS16X120-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,390
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119262PBDAS16X120-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119278PBDAS16X120-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119287PBDAS16X120-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
9,890
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119296PBDAS16X120-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
12,760
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119305PBDAS16X120-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119314PBDAS16X120-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
10,310
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119323PBDAS16X120-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119332PBDAS16X120-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
19,580
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119348PBDAS16X120-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119357PBDAS16X120-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
14,760
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119366PBDAS16X120-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
19,470
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119375PBDAS16X120-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119384PBDAS16X120-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119393PBDAS16X120-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,240
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119402PBDAS16X120-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,680
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119418PBDAS16X120-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,130
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119427PBDAS16X120-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,490
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119436PBDAS16X120-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
15,930
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119445PBDAS16X120-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,500
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119454PBDAS16X120-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
13,730
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73119463PBDAS16X120-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,720
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする