曜日別特売

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X130

ペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)130作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73120416PBDAS16X130-1A-I-ZC205B1片フート形I形ナックル付軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120425PBDAS16X130-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,240
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120434PBDAS16X130-1A-ZC201B1片フート形金具なし軸方向配管
9,600
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120443PBDAS16X130-1A-ZC230B3片フート形金具なし軸方向配管
19,690
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120452PBDAS16X130-1A-ZC253B1片フート形金具なし軸方向配管
10,810
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120468PBDAS16X130-3-Y-ZC205B1フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,420
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120477PBDAS16X130-3-Y-ZC205B2フランジ形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,650
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120486PBDAS16X130-3-ZC201B2フランジ形金具なし軸方向配管
12,860
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120495PBDAS16X130-7-7C-I-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
11,530
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120504PBDAS16X130-7-7C-I-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
14,760
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120513PBDAS16X130-7-7C-I-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120522PBDAS16X130-7-7C-I-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
16,460
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120538PBDAS16X130-7-7C-I-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,740
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120547PBDAS16X130-7-7C-I-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
17,180
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120556PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC205A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,390
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120565PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC205A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120574PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120583PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC230A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120592PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120608PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC230B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120617PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120626PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC253A2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
16,680
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
73120635PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120644PBDAS16X130-7-7C-Y-ZC253B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,400
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120653PBDAS16X130-7-7C-ZC201B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120662PBDAS16X130-7-7C-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120678PBDAS16X130-7-7C-ZC253B3支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
21,050
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
73120687PBDAS16X130-7-Y-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120696PBDAS16X130-7-Y-ZC205B1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120705PBDAS16X130-7-Y-ZC253A1クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,520
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120714PBDAS16X130-A-1A-I-ZC253B1片フート形I形ナックル付横方向配管
11,520
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120723PBDAS16X130-A-1A-Y-ZC205A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120732PBDAS16X130-A-1A-Y-ZC205A2片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120748PBDAS16X130-A-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120757PBDAS16X130-A-1A-ZC230A1片フート形金具なし横方向配管
10,590
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120766PBDAS16X130-A-3-ZC230B3フランジ形金具なし横方向配管
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120775PBDAS16X130-A-3-ZC253B3フランジ形金具なし横方向配管
19,860
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120784PBDAS16X130-A-Y-ZC205B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120793PBDAS16X130-A-ZC201A3基本形金具なし横方向配管
15,040
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120802PBDAS16X130-A-ZC230B3基本形金具なし横方向配管
19,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120818PBDAS16X130-I-ZC230B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120827PBDAS16X130-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120836PBDAS16X130-M-1A-Y片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120845PBDAS16X130-M-1A-ZC205B1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120854PBDAS16X130-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,410
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120863PBDAS16X130-M-1-I-ZC253B1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120872PBDAS16X130-M-1-I-ZC253B2両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
16,210
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120888PBDAS16X130-M-1-Y-ZC201B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,780
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120897PBDAS16X130-M-1-Y-ZC201B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
14,010
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73120906PBDAS16X130-M-1-ZC230A3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする