スイングシリンダ SDA40X75

スイングシリンダ SDA40X75 - コガネイスイングシリンダ SDA40X75 - コガネイスイングシリンダ SDA40X75 - コガネイスイングシリンダ SDA40X75 - コガネイスイングシリンダ SDA40X75 - コガネイスイングシリンダ SDA40X75 - コガネイスイングシリンダ SDA40X75 - コガネイスイングシリンダ SDA40X75 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500内容量1個
183件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73199665SDA40X75-135基本形おねじ135
49,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199674SDA40X75-135-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ135
59,180
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199683SDA40X75-135-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ135
62,570
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199692SDA40X75-135-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ135
62,690
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199708SDA40X75-135-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ135
66,080
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
73199717SDA40X75-135-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ135
53,730
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199726SDA40X75-135-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ135
55,550
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199735SDA40X75-135-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ135
56,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199744SDA40X75-135-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ135
58,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199753SDA40X75-135-CS3MB1-ZC153B1基本形おねじ135
55,670
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199762SDA40X75-135-CS3MB1-ZC153B2基本形おねじ135
59,060
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199778SDA40X75-135-CS3MB2-ZC153B1基本形おねじ135
58,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199787SDA40X75-135-CS3MB2-ZC153B2基本形おねじ135
62,090
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199796SDA40X75-135-CS4MB1-CS11TB1基本形おねじ135
54,460
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199805SDA40X75-135-CS4MB1-CS11TB2基本形おねじ135
56,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199814SDA40X75-135-CS4MB2-CS11TB1基本形おねじ135
57,490
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199823SDA40X75-135-CS4MB2-CS11TB2基本形おねじ135
59,670
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199832SDA40X75-135-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ135
55,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199848SDA40X75-135-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ135
58,080
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199857SDA40X75-135-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ135
58,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199866SDA40X75-135-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ135
61,110
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199875SDA40X75-180基本形おねじ180
49,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199884SDA40X75-180-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ180
58,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199893SDA40X75-180-3-ZG553B1-ZC153B1フランジ形おねじ180
59,180
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199902SDA40X75-180-3-ZG553B1-ZC153B2フランジ形おねじ180
62,570
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199918SDA40X75-180-3-ZG553B2-ZC153B1フランジ形おねじ180
62,690
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199927SDA40X75-180-3-ZG553B2-ZC153B2フランジ形おねじ180
66,080
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199936SDA40X75-180-CS3MA1-CS11TA1基本形おねじ180
53,730
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199945SDA40X75-180-CS3MA1-CS11TA2基本形おねじ180
55,550
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199954SDA40X75-180-CS3MA2-CS11TA1基本形おねじ180
56,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199963SDA40X75-180-CS3MA2-CS11TA2基本形おねじ180
58,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199972SDA40X75-180-CS4MA1-CS11TA1基本形おねじ180
53,730
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199988SDA40X75-180-CS4MA2-CS11TA1基本形おねじ180
56,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73199997SDA40X75-180-ZG530A1-ZC130A1基本形おねじ180
55,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200006SDA40X75-180-ZG530A1-ZC130A2基本形おねじ180
58,080
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200015SDA40X75-180-ZG530A2-ZC130A1基本形おねじ180
58,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200024SDA40X75-180-ZG530A2-ZC130A2基本形おねじ180
61,110
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200033SDA40X75-180-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ180
55,910
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200042SDA40X75-180-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ180
59,180
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200058SDA40X75-180-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ180
59,300
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200067SDA40X75-180-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ180
62,570
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200076SDA40X75-45基本形おねじ45
48,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200085SDA40X75-45-ZG530B1-ZC130B1基本形おねじ45
54,940
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200094SDA40X75-45-ZG530B1-ZC130B2基本形おねじ45
58,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200103SDA40X75-45-ZG530B2-ZC130B1基本形おねじ45
58,330
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200112SDA40X75-45-ZG530B2-ZC130B2基本形おねじ45
61,600
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200128SDA40X75-90基本形おねじ90
48,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200137SDA40X75-90-3フランジ形おねじ90
51,310
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200146SDA40X75-90-3-ZG530A1フランジ形おねじ90
54,340
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
73200155SDA40X75-90-3-ZG530A1-ZC130A1フランジ形おねじ90
57,240
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする