ガイド付ジグシリンダ SGDAP16

ガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP16 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73214462SGDAP16X100-ZE102A1100
29,280
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214478SGDAP16X100-ZE102B1100
29,640
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214487SGDAP16X100-ZE135A3100
36,190
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214496SGDAP16X100-ZE135B4100
40,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214505SGDAP16X100-ZE202B1100
29,640
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214514SGDAP16X100-ZE235A1100
30,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214523SGDAP16X100-ZE235B1100
30,490
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214532SGDAP16X100-ZE255A1100
30,250
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214548SGDAP16X10-ZE102A110
26,020
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214557SGDAP16X10-ZE102B110
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214566SGDAP16X10-ZE135A310
32,930
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
73214575SGDAP16X10-ZE135B410
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214584SGDAP16X10-ZE202B110
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
73214593SGDAP16X10-ZE235A110
26,870
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214602SGDAP16X10-ZE235B110
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214618SGDAP16X10-ZE255A110
26,990
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214627SGDAP16X20-ZE102A120
26,380
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214636SGDAP16X20-ZE102B120
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214645SGDAP16X20-ZE135A320
33,290
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214654SGDAP16X20-ZE135B420
37,760
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214663SGDAP16X20-ZE202B120
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214672SGDAP16X20-ZE235A120
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214688SGDAP16X20-ZE235B120
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214697SGDAP16X20-ZE255A120
27,350
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214706SGDAP16X30-ZE102A130
26,740
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214715SGDAP16X30-ZE102B130
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214724SGDAP16X30-ZE135A330
33,650
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214733SGDAP16X30-ZE135B430
38,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214742SGDAP16X30-ZE202B130
27,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214758SGDAP16X30-ZE235A130
27,590
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214767SGDAP16X30-ZE235B130
27,950
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214776SGDAP16X30-ZE255A130
27,710
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214785SGDAP16X40-ZE102A140
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214794SGDAP16X40-ZE102B140
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214803SGDAP16X40-ZE135A340
34,020
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214812SGDAP16X40-ZE135B440
38,490
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214828SGDAP16X40-ZE202B140
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214837SGDAP16X40-ZE235A140
27,960
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214846SGDAP16X40-ZE235B140
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214855SGDAP16X40-ZE255A140
28,080
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214864SGDAP16X50-ZE102A150
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214873SGDAP16X50-ZE102B150
27,830
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214882SGDAP16X50-ZE135A350
34,380
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214898SGDAP16X50-ZE135B450
38,850
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214907SGDAP16X50-ZE202B150
27,830
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214916SGDAP16X50-ZE235A150
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214925SGDAP16X50-ZE235B150
28,680
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214934SGDAP16X50-ZE255A150
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214943SGDAP16X75-ZE102A175
28,380
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214952SGDAP16X75-ZE102B175
28,740
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする