曜日別特売

スライドユニット SUPS10

スライドユニット SUPS10 - コガネイスライドユニット SUPS10 - コガネイスライドユニット SUPS10 - コガネイスライドユニット SUPS10 - コガネイスライドユニット SUPS10 - コガネイスライドユニット SUPS10 - コガネイスライドユニット SUPS10 - コガネイスライドユニット SUPS10 - コガネイ
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1内容量1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
作動範囲(mm)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
リード線長さ(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
スイッチ数
応差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73239084SUPS10X100-1008535.54058-6048--
33,030
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239093SUPS10X100-CS4HA15.5~8.01008535.54058100060481個付(センサスイッチ)2(mm)
35,210
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239102SUPS10X100-CS4HA25.5~8.01008535.54058100060482個付(センサスイッチ)2(mm)
37,390
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239118SUPS10X100-CS9HA13.2~3.5TYP(25℃)1008535.54058100060481個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
36,180
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239127SUPS10X100-CS9HA23.2~3.5TYP(25℃)1008535.54058100060482個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
39,330
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239136SUPS10X100-CS9HB13.2~3.5TYP(25℃)1008535.54058300060481個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
36,540
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239145SUPS10X100-ZB430A13.2~3.5TYP(25℃)1008535.54058100060481個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
36,060
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239154SUPS10X100-ZB430A23.2~3.5TYP(25℃)1008535.54058100060482個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
39,090
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239163SUPS10X100-ZB430B13.2~3.5TYP(25℃)1008535.54058300060481個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
36,420
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239172SUPS10X100-ZB430B23.2~3.5TYP(25℃)1008535.54058300060482個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
39,810
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239188SUPS10X25-256581533-3523--
28,680
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239197SUPS10X25-CS4HA15.5~8.0256581533100035231個付(センサスイッチ)2(mm)
30,860
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239206SUPS10X25-CS4HA25.5~8.0256581533100035232個付(センサスイッチ)2(mm)
33,040
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239215SUPS10X25-CS9HA13.2~3.5TYP(25℃)256581533100035231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
31,830
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239224SUPS10X25-CS9HA23.2~3.5TYP(25℃)256581533100035232個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
34,980
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239233SUPS10X25-CS9HB13.2~3.5TYP(25℃)256581533300035231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
32,190
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239242SUPS10X25-ZB430A13.2~3.5TYP(25℃)256581533100035231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
31,710
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239258SUPS10X25-ZB430A23.2~3.5TYP(25℃)256581533100035232個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
34,740
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239267SUPS10X25-ZB430B13.2~3.5TYP(25℃)256581533300035231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
32,070
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239276SUPS10X25-ZB430B23.2~3.5TYP(25℃)256581533300035232個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
35,460
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239285SUPS10X50-508510.54033-6023--
30,130
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239294SUPS10X50-CS4HA15.5~8.0508510.54033100060231個付(センサスイッチ)2(mm)
32,310
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239303SUPS10X50-CS4HA25.5~8.0508510.54033100060232個付(センサスイッチ)2(mm)
34,490
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239312SUPS10X50-CS9HA13.2~3.5TYP(25℃)508510.54033100060231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
33,280
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239328SUPS10X50-CS9HA23.2~3.5TYP(25℃)508510.54033100060232個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
36,430
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239337SUPS10X50-CS9HB13.2~3.5TYP(25℃)508510.54033300060231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
33,640
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239346SUPS10X50-ZB430A13.2~3.5TYP(25℃)508510.54033100060231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
33,160
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239355SUPS10X50-ZB430A23.2~3.5TYP(25℃)508510.54033100060232個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
36,190
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239364SUPS10X50-ZB430B13.2~3.5TYP(25℃)508510.54033300060231個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
33,520
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239373SUPS10X50-ZB430B23.2~3.5TYP(25℃)508510.54033300060232個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
36,910
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239382SUPS10X75-7585234045.5-6035.5--
31,580
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239398SUPS10X75-CS4HA15.5~8.07585234045.510006035.51個付(センサスイッチ)2(mm)
33,760
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239407SUPS10X75-CS4HA25.5~8.07585234045.510006035.52個付(センサスイッチ)2(mm)
35,940
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239416SUPS10X75-CS9HA13.2~3.5TYP(25℃)7585234045.510006035.51個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
34,730
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239425SUPS10X75-CS9HA23.2~3.5TYP(25℃)7585234045.510006035.52個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
37,880
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239434SUPS10X75-CS9HB13.2~3.5TYP(25℃)7585234045.530006035.51個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
35,090
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239443SUPS10X75-ZB430A13.2~3.5TYP(25℃)7585234045.510006035.51個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
34,610
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239452SUPS10X75-ZB430A23.2~3.5TYP(25℃)7585234045.510006035.52個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
37,640
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239468SUPS10X75-ZB430B13.2~3.5TYP(25℃)7585234045.530006035.51個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
34,970
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73239477SUPS10X75-ZB430B23.2~3.5TYP(25℃)7585234045.530006035.52個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)
38,360
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする