曜日別特売

スリムシリンダ SUS-DA20

スリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA20 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73247098SUS-DA20X1000-A-ZG530A11000
68,730
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247107SUS-DA20X1000-CS4MB11000
68,730
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247116SUS-DA20X1000-ZG530A11000
68,730
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247125SUS-DA20X1000-ZG530A21000
71,760
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247134SUS-DA20X100-A-ZG530A1100
16,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247143SUS-DA20X100-CS4MB1100
16,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
73247152SUS-DA20X100-ZG530A1100
16,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247168SUS-DA20X100-ZG530A2100
19,730
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247177SUS-DA20X1050-A-ZG530A11050
71,760
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247186SUS-DA20X1050-CS4MB11050
71,760
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247195SUS-DA20X1050-ZG530A11050
71,760
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247204SUS-DA20X1050-ZG530A21050
74,790
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247213SUS-DA20X125-A-ZG530A1125
17,550
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247222SUS-DA20X125-CS4MB1125
17,550
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247238SUS-DA20X125-ZG530A1125
17,550
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247247SUS-DA20X125-ZG530A2125
20,580
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247256SUS-DA20X150-A-ZG530A1150
18,520
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247265SUS-DA20X150-CS4MB1150
18,520
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247274SUS-DA20X150-ZG530A1150
18,520
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247283SUS-DA20X150-ZG530A2150
21,550
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247292SUS-DA20X200-A-ZG530A1200
20,330
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
73247308SUS-DA20X200-CS4MB1200
20,330
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247317SUS-DA20X200-ZG530A1200
20,330
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247326SUS-DA20X200-ZG530A2200
23,360
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247335SUS-DA20X250-A-ZG530A1250
23,360
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247344SUS-DA20X250-CS4MB1250
23,360
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247353SUS-DA20X250-ZG530A1250
23,360
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247362SUS-DA20X250-ZG530A2250
26,390
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247378SUS-DA20X25-A-ZG530A125
15,130
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247387SUS-DA20X25-CS4MB125
15,130
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247396SUS-DA20X25-ZG530A125
15,130
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247405SUS-DA20X25-ZG530A225
18,160
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247414SUS-DA20X300-A-ZG530A1300
26,380
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247423SUS-DA20X300-CS4MB1300
26,380
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247432SUS-DA20X300-ZG530A1300
26,380
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247448SUS-DA20X300-ZG530A2300
29,410
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247457SUS-DA20X350-A-ZG530A1350
29,410
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247466SUS-DA20X350-CS4MB1350
29,410
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247475SUS-DA20X350-ZG530A1350
29,410
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247484SUS-DA20X350-ZG530A2350
32,440
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247493SUS-DA20X400-A-ZG530A1400
32,430
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247502SUS-DA20X400-CS4MB1400
32,430
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247518SUS-DA20X400-ZG530A1400
32,430
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247527SUS-DA20X400-ZG530A2400
35,460
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247536SUS-DA20X450-A-ZG530A1450
35,460
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247545SUS-DA20X450-CS4MB1450
35,460
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247554SUS-DA20X450-ZG530A1450
35,460
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247563SUS-DA20X450-ZG530A2450
38,490
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247572SUS-DA20X500-A-ZG530A1500
38,480
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73247588SUS-DA20X500-CS4MB1500
38,480
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする