曜日別特売

スリムシリンダ SUS-DA32

スリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA32 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73249252SUS-DA32X1000-A-CS3MB11000
83,250
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249268SUS-DA32X1000-A-CS3MB21000
86,280
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249277SUS-DA32X1000-A-CS3MB31000
89,310
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249286SUS-DA32X1000-A-ZG530B11000
83,610
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249295SUS-DA32X1000-A-ZG530B21000
87,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249304SUS-DA32X100-A-CS3MB1100
20,940
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249313SUS-DA32X100-A-CS3MB2100
23,970
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249322SUS-DA32X100-A-CS3MB3100
27,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249338SUS-DA32X100-A-ZG530B1100
21,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249347SUS-DA32X100-A-ZG530B2100
24,690
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249356SUS-DA32X1050-A-CS3MB11050
87,130
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249365SUS-DA32X1050-A-CS3MB21050
90,160
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
73249374SUS-DA32X1050-A-CS3MB31050
93,190
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249383SUS-DA32X1050-A-ZG530B11050
87,490
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249392SUS-DA32X1050-A-ZG530B21050
90,880
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249408SUS-DA32X125-A-CS3MB1125
21,790
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249417SUS-DA32X125-A-CS3MB2125
24,820
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249426SUS-DA32X125-A-CS3MB3125
27,850
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249435SUS-DA32X125-A-ZG530B1125
22,150
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249444SUS-DA32X125-A-ZG530B2125
25,540
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249453SUS-DA32X150-A-CS3MB1150
22,750
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249462SUS-DA32X150-A-CS3MB2150
25,780
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249478SUS-DA32X150-A-CS3MB3150
28,810
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249487SUS-DA32X150-A-ZG530B1150
23,110
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249496SUS-DA32X150-A-ZG530B2150
26,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249505SUS-DA32X200-A-CS3MB1200
24,570
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249514SUS-DA32X200-A-CS3MB2200
27,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249523SUS-DA32X200-A-CS3MB3200
30,630
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249532SUS-DA32X200-A-ZG530B1200
24,930
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249548SUS-DA32X200-A-ZG530B2200
28,320
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249557SUS-DA32X250-A-CS3MB1250
26,380
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249566SUS-DA32X250-A-CS3MB2250
29,410
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249575SUS-DA32X250-A-CS3MB3250
32,440
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249584SUS-DA32X250-A-ZG530B1250
26,740
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249593SUS-DA32X250-A-ZG530B2250
30,130
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249602SUS-DA32X25-A-CS3MB125
18,760
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249618SUS-DA32X25-A-CS3MB225
21,790
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249627SUS-DA32X25-A-CS3MB325
24,820
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249636SUS-DA32X25-A-ZG530B125
19,120
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249645SUS-DA32X25-A-ZG530B225
22,510
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249654SUS-DA32X300-A-CS3MB1300
28,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249663SUS-DA32X300-A-CS3MB2300
31,230
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249672SUS-DA32X300-A-CS3MB3300
34,260
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249688SUS-DA32X300-A-ZG530B1300
28,560
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
73249697SUS-DA32X300-A-ZG530B2300
31,950
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249706SUS-DA32X350-A-CS3MB1350
32,070
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249715SUS-DA32X350-A-CS3MB2350
35,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249724SUS-DA32X350-A-CS3MB3350
38,130
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249733SUS-DA32X350-A-ZG530B1350
32,430
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73249742SUS-DA32X350-A-ZG530B2350
35,820
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする