曜日別特売

スリムシリンダ SUS-DA40

スリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイスリムシリンダ SUS-DA40 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700内容量1個
338件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73250458SUS-DA40X1000-A-CS4MB11000
96,810
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250467SUS-DA40X1000-A-ZG530A11000
96,810
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250476SUS-DA40X1000-CS3MA11000
96,440
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250485SUS-DA40X1000-CS3MA21000
99,100
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250494SUS-DA40X1000-CS3MA31000
101,760
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250503SUS-DA40X1000-CS5MA11000
96,320
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250512SUS-DA40X1000-CS5MA21000
98,860
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250528SUS-DA40X1000-ZG530A11000
96,810
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250537SUS-DA40X1000-ZG530A21000
99,840
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250546SUS-DA40X1000-ZG530B11000
97,170
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250555SUS-DA40X1000-ZG530B21000
100,560
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250564SUS-DA40X1000-ZG553B11000
97,290
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250573SUS-DA40X1000-ZG553B21000
100,800
90,980
100,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250582SUS-DA40X100-A-CS4MB1100
26,990
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250598SUS-DA40X100-A-ZG530A1100
26,990
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250607SUS-DA40X100-CS3MA1100
26,620
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250616SUS-DA40X100-CS3MA2100
29,280
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250625SUS-DA40X100-CS3MA3100
31,940
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250634SUS-DA40X100-CS5MA1100
26,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250643SUS-DA40X100-CS5MA2100
29,040
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250652SUS-DA40X100-ZG530A1100
26,990
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250668SUS-DA40X100-ZG530A2100
30,020
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250677SUS-DA40X100-ZG530B1100
27,350
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250686SUS-DA40X100-ZG530B2100
30,740
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250695SUS-DA40X100-ZG553B1100
27,470
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250704SUS-DA40X100-ZG553B2100
30,980
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250713SUS-DA40X1050-A-CS4MB11050
101,400
90,980
100,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250722SUS-DA40X1050-A-ZG530A11050
101,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250738SUS-DA40X1050-CS3MA11050
101,030
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250747SUS-DA40X1050-CS3MA21050
103,690
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250756SUS-DA40X1050-CS3MA31050
106,350
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250765SUS-DA40X1050-CS5MA11050
100,910
90,980
100,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250774SUS-DA40X1050-CS5MA21050
103,450
92,980
102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250783SUS-DA40X1050-ZG530A11050
101,400
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250792SUS-DA40X1050-ZG530A21050
104,430
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250808SUS-DA40X1050-ZG530B11050
101,760
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250817SUS-DA40X1050-ZG530B21050
105,150
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250826SUS-DA40X1050-ZG553B11050
101,880
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250835SUS-DA40X1050-ZG553B21050
105,390
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250844SUS-DA40X125-A-CS4MB1125
27,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250853SUS-DA40X125-A-ZG530A1125
27,840
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250862SUS-DA40X125-CS3MA1125
27,470
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250878SUS-DA40X125-CS3MA2125
30,130
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250887SUS-DA40X125-CS3MA3125
32,790
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250896SUS-DA40X125-CS5MA1125
27,350
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250905SUS-DA40X125-CS5MA2125
29,890
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250914SUS-DA40X125-ZG530A1125
27,840
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250923SUS-DA40X125-ZG530A2125
30,870
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250932SUS-DA40X125-ZG530B1125
28,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73250948SUS-DA40X125-ZG530B2125
31,590
30,980
34,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする