曜日別特売

駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20

駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA20 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73261204TBDA20X100-ZE101B1100
22,750
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261213TBDA20X100-ZE102A3100
26,750
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261222TBDA20X100-ZE135B3100
30,380
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261238TBDA20X100-ZE175A1100
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261247TBDA20X100-ZE175A2100
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261256TBDA20X100-ZE202A1100
22,390
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261265TBDA20X100-ZE235B1100
23,600
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261274TBDA20X100-ZE255A1100
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261283TBDA20X100-ZE255A2100
26,510
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261292TBDA20X100-ZE255B1100
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261308TBDA20X100-ZE255B2100
27,230
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261317TBDA20X10-ZE102A310
19,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261326TBDA20X10-ZE135B310
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261335TBDA20X10-ZE175A110
15,610
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261344TBDA20X10-ZE175A210
18,760
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261353TBDA20X20-ZE101B120
15,730
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261362TBDA20X20-ZE102A320
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261378TBDA20X20-ZE135B320
23,360
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261387TBDA20X20-ZE175A120
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261396TBDA20X20-ZE175A220
19,490
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261405TBDA20X20-ZE202A120
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261414TBDA20X20-ZE235B120
16,580
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261423TBDA20X20-ZE255A120
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261432TBDA20X20-ZE255A220
19,490
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261448TBDA20X20-ZE255B120
16,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261457TBDA20X20-ZE255B220
20,210
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261466TBDA20X30-ZE101B130
16,460
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261475TBDA20X30-ZE102A330
20,460
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261484TBDA20X30-ZE135B330
24,090
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261493TBDA20X30-ZE175A130
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261502TBDA20X30-ZE175A230
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261518TBDA20X30-ZE202A130
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261527TBDA20X30-ZE235B130
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261536TBDA20X30-ZE255A130
17,070
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261545TBDA20X30-ZE255A230
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261554TBDA20X30-ZE255B130
17,430
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261563TBDA20X30-ZE255B230
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261572TBDA20X40-ZE101B140
17,180
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261588TBDA20X40-ZE102A340
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261597TBDA20X40-ZE135B340
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261606TBDA20X40-ZE175A140
17,790
17,698
19,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261615TBDA20X40-ZE175A240
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261624TBDA20X40-ZE202A140
16,820
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261633TBDA20X40-ZE235B140
18,030
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261642TBDA20X40-ZE255A140
17,790
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261658TBDA20X40-ZE255A240
20,940
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261667TBDA20X40-ZE255B140
18,150
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261676TBDA20X40-ZE255B240
21,660
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261685TBDA20X50-ZE101B150
17,910
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73261694TBDA20X50-ZE102A350
21,910
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする