ユニット
表示補助板
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途
屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。
仕様
平リブ、片面表示
トラスコ品番
106-2275
材質
アルミ
文字内容
白無地
質量(g)
270
寸法(縦×横)(mm)
200×400
内容量
1個
注意
※平リブ用取付金具1個使用(別売)、取り付けポール使用(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73635372
824-78A
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください