ヒサゴ
クラッポカード
色目を抑えたナチュラルな紙です。
サイズ
A4
印刷方式
両面
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
内容量
1冊(10枚)
注意
※用紙は厚紙です。ご利用の前にプリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認ください。
※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73638967
BM01S
クリーム
¥
720
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
73638976
BM02S
ホワイト
¥
640
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください