ヒサゴ
納品書 請求・受領付
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
寸法(mm)
254×139.7
穴間隔(mm)
80
寸法(inch)
10"×5_1/2"(254×139.7)
複写枚数
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73641733
GB359
1箱(200セット)
64-8848-58
¥12,880
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73643903
SB359
1冊(1000セット)
64-8851-37
¥56,000
¥
45,980
¥50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください