ヒサゴ
窓つき封筒 長形3号
中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。
色
アクア
寸法(mm)
235×120(長形3号)
サイズ
長形3号
質量(g/枚)
5
アズワン品番
64-8850-10
材質(窓)
グラシン紙
窓枠
あり
内容量
1冊(100枚)
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73642607
MF41
¥
3,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください