バランス献立(歯ぐきでつぶせる)

バランス献立(歯ぐきでつぶせる) - アサヒ (和光堂)
(1件のレビュー)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73635722-1個(160g)やわらかごはん 牛すき丼風精白米(国産)、鶏卵、野菜(たまねぎ、ねぎ)、牛肉、豆腐(大豆を含む)、しょうゆ(小麦を含む)、発酵調味料、砂糖、まいたけ水煮、白菜エキス、白だし(さばを含む)、ビーフエキス、牛脂、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)(1袋160gあたり)エネルギー:108kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:2.2g、炭水化物:17.1g、食塩相当量:1.3g
180
取扱い終了
返品不可
73635738-1個(160g)やわらかごはん 親子丼風野菜(たまねぎ、にんじん、ねぎ)、鶏卵、鶏肉、精白米(国産)、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、チキンエキス、白だし(さば・大豆を含む)、チキンオイル、オニオンエキス、植物油脂、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)(1袋160gあたり)エネルギー:114kcal、たんぱく質:6.1g、脂質:2.9g、炭水化物:15.8g、食塩相当量:1.6g
180
取扱い終了
返品不可
73635747-1個(160g)やわらかごはん 鮭と根菜の釜飯風精白米(国産)、野菜(にんじん、だいこん、ごぼう)、さけ、さけエキス(小麦・大豆を含む)、釜飯のたれ(鶏肉を含む)、砂糖、植物油脂、こんぶ、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)(1袋160gあたり)エネルギー:91kcal、たんぱく質:3.7g、脂質:1.4g、炭水化物:16.0g、食塩相当量:1.2g
180
取扱い終了
返品不可
73635756-1個(100g)すき焼き豆腐(豆乳(大豆を含む)、でん粉、デキストリン)、野菜(たまねぎ、にんじん)、牛肉、鶏卵、砂糖、発酵調味料、しょうゆ(小麦を含む)、牛脂、しいたけエキス、ビーフエキス、白だし(さばを含む)、白菜エキス、食塩/増粘剤(キサンタン)、ゲル化剤(ジェランガム)、調味料(核酸等)(1袋100gあたり)エネルギー:83kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:3.1g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:1.0g
オープン
取扱い終了
返品不可
73635765-1個(100g)鶏肉のクリーム煮鶏肉、にんじん、じゃがいも、クリーミングパウダー、白ワイン、バター、小麦粉、マカロニ、チキンエキス、砂糖、チェダーチーズ、食塩、野菜エキス、マッシュルームエキスパウダー、植物油脂、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、クエン酸、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)(1袋100gあたり)エネルギー:84kcal、たんぱく質:3.6g、脂質:4.6g、炭水化物:7.0g、食塩相当量:0.8g
180
取扱い終了
返品不可
73635774-1個(100g)鶏とごぼうの五目煮野菜(にんじん、ごぼう)、じゃがいも、鶏肉、鶏肉加工品(大豆を含む)、砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、植物油脂、みりん、チキンエキス、しいたけエキス、ごま油、米酢、こんぶ、寒天、香辛料、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)(1袋100gあたり)エネルギー:68kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:2.9g、炭水化物:7.3g、食塩相当量:0.7g
180
取扱い終了
返品不可
73635783-1個(100g)牛肉の赤ワイン煮じゃがいも、牛肉、にんじん、デキストリン、デミグラスソース(ビーフブイヨン、たまねぎ、ブラウンルー、トマトペースト、その他)、赤ワイン、植物油脂、トマトペースト、たまねぎピューレー、食塩、赤ワインソース、牛脂、砂糖、酵母エキス、マッシュルームエキスパウダー、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)(1袋100gあたり)エネルギー:75kcal、たんぱく質:3.1g、脂質:2.2g、炭水化物:10.7g、食塩相当量:0.8g
180
取扱い終了
返品不可
73635792-1個(100g)肉じゃがじゃがいも、野菜(にんじん、たまねぎ)、牛肉、砂糖、発酵調味料、たまねぎピューレー、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛脂、しょうゆ、ビーフエキス、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)(1袋100gあたり)エネルギー:82kcal、たんぱく質:2.8g、脂質:2.6g、炭水化物:11.9g、食塩相当量:0.8g
オープン
取扱い終了
返品不可
73635808-1パック(120g×2個)こしひかりのやわらかごはんトレー入こしひかり精白米(国産)/酸味料(1袋120gあたり)エネルギー:105kcal、たんぱく質:0.5~2.0g、脂質:0g、炭水化物:25.2g、食塩相当量:0g
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73635756
2022-07-31
用途: 作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
かいのどうぶつえん製造業

味が良い様で本人美味しい美味しいと喜んで食べてくれます。こちらとしても別メニューの食事作りがすこーし楽になりました(といってもそれだけでは足りないので2ー3品作りますが)欲を言えばもう2割くらい多めだと良いのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする