フリーストップヒンジ用ブラケット

フリーストップヒンジ用ブラケット - 栃木屋フリーストップヒンジ用ブラケット - 栃木屋フリーストップヒンジ用ブラケット - 栃木屋フリーストップヒンジ用ブラケット - 栃木屋

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。

用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他内容量1個
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工しないでください。本品はシャフトを水平状態にして取付てください。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42619553TH-134-4-B22.588.5104.2×3.283.052.25(12)
オープン
65
72(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636545TH-122-1-B331313155.2×4.2106.054.45(16.5)
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636554TH-122-1-B331313155.2×4.2106.054.45(16.5)
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636588TH-122-2-B30.51111.5145.2×4.2105.053.65(15.5)
オープン
76
84(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636624TH-122-3-B271010134.2×3.284.112.95(13)
オープン
65
72(税込)
7日以内出荷
返品不可
42636667TH-122-4-B22.588.5104.2×3.283.022.25(12)
オープン
65
72(税込)
4日以内出荷
42636597TH-122-2-B30.51111.5145.2×4.2105.053.65(15.5)
取扱い終了
返品不可
代替品有
42636633TH-122-3-B271010134.2×3.284.112.95(13)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42636597TH-122-2-B42636588TH-122-2-BTH-122-2-B フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋 42636588フリーストップヒンジ用ブラケット栃木屋1個
76
税込84
注文コードが変更になりました
42636633TH-122-3-B42636624TH-122-3-BTH-122-3-B フリーストップヒンジ用ブラケット 栃木屋 42636624フリーストップヒンジ用ブラケット栃木屋1個
65
税込72
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする