曜日別特売

WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼

WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 - ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 - ウォーターミルズ
切刃形状3枚刃内容量1本
全20種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73647148WMC5C100S6L50650102.5
3,020
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647175WMC5C104S6L5065010.42.5
3,020
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73647184WMC5C120S8L56856122.8
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
73647218WMC5C124S8L5685612.42.8
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647227WMC5C150S10L601060153.2
3,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647254WMC5C165S10L60106016.53.2
4,120
3,698
4,068(税込)
当日出荷
73647288WMC5C205S10L63106320.53.5
5,460
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73647315WMC5C250S10L671067253.8
7,030
5,998
6,598(税込)
当日出荷
73647342WMC5C310S12L711271314.2
10,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
73647358WMC5C340S16L10316103344.5
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647367WMC5C370S16L11816118374.5
16,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647394WMC5C043S4L404404.31.3
2,170
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647403WMC5C400S16L11816118404.5
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647412WMC5C450S12L11612116454.5
25,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647428WMC5C053S4L404405.31.5
2,230
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647437WMC5C500S16L12616126505
27,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647446WMC5C060S4L4544561.5
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647473WMC5C063S5L455456.31.5
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647482WMC5C080S6L5065082
2,560
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647516WMC5C083S6L506508.32
2,560
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする