曜日別特売
WMC5C205S10L63 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647288

WMC5C205S10L63 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647288
WMC5C205S10L63 WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼 ウォーターミルズ 73647288

WM3枚刃 カウンターシンク 90°コバルトハイス鋼

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)63
寸法d(mm)20.5
内容量1本注文コード73647288品番WMC5C205S10L63
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
63
寸法d(mm)
20.5
寸法d1(mm)
3.5
切刃形状
3枚刃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする