ウォーターミルズ
WM高能率加工エンドミル
先進的溝形状。
偏心逃げ角の採用・センターカット。
抜群の横引きは強度。
仕様
R無し
表面処理
AlTiNコート
適合被削材種
炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数(p)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648733
WHS645A102572
72
6
10
10
25
¥
9,320
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648742
WHS645A123073
73
6
12
12
30
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648758
WHS645A143583
83
6
14
14
35
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648767
WHS645A164092
92
6
16
16
40
¥
25,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
73648776
WHS645A1845100
100
6
18
18
45
¥
36,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648785
WHS645A2045100
100
6
20
20
45
¥
40,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648794
WHS645A041150
50
6
4
4
11
¥
5,260
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648803
WHS645A061650
50
6
6
6
16
¥
5,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648812
WHS645A082060
60
6
8
8
20
¥
7,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください