曜日別特売

テクナラインウインターグローブ

テクナラインウインターグローブ - ラフアンドロード

ベーシックスタイルで、どんなシーンにもマッチする防水・防寒・透湿グローブ。
アウター素材は超撥水テクナラインレザーを使用、ライナーにハイポーラを搭載し、雨天での快適性も確保。
甲側裏地をボアで仕上げた、暖かいウインターグローブ。

ブラック材質甲側:テクナライン超撥水レザー、掌側:テクナライン超撥水レザー、裏地:フェイクボア・フリース、インナー:ハイポーラグローブインサート内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73650964RR8805BK1S
6,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
73650973RR8805BK2M
6,900
取扱い終了
返品不可
73650982RR8805BK3L
6,900
取扱い終了
返品不可
73650998RR8805BK4LL
6,900
取扱い終了
返品不可
73651007RR8805BK5XL
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする