曜日別特売

CKニットカフウインターレザーグローブ

CKニットカフウインターレザーグローブ - ラフアンドロード

ボリュームのあるウインタージャケットの袖口でも、スリムなジャージカフならスマートに重ねることが出来て、寒風を遮断し冷えを抑えます。
要所に配された内蔵式プロテクターで、見た目以上のプロテクション性で安心。
シンプルなデザインに、アクセントで入れた2本ラインが心を軽やかにし、寒い冬のライディングを楽しいものにしてくれます。

仕様防水・透湿仕様材質甲側:牛革・コンフォートラバーナックルパッド・ウレタンパッド・ニットカフ、掌側:牛革・スマートタッチレザー、インナー:ハイポーラグローブインサート、裏地:フリース対応両手タッチパネル・スマホ内容量1双
注意
※ニットカフ部分は防水インナーが入っていないため防水性はありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73651192RR8809RD4LLレッド
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
73651138RR8809BK2Mブラック
5,980
取扱い終了
返品不可
73651147RR8809BK3Lブラック
5,980
取扱い終了
返品不可
73651156RR8809BK4LLブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73651165RR8809BK5XLブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73651174RR8809RD2Mレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
73651183RR8809RD3Lレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
73651208RR8809RD5XLレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
73651217RR8809YB2MY.ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
73651226RR8809YB3LY.ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
73651235RR8809YB4LLY.ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
73651244RR8809YB5XLY.ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする