サンワサプライ
ネオプレンスリップインタブレットPCケース
ファスナーや留め具がない、スリップインタイプで出し入れが簡単です。
保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
色
ブラック
対応機種
10.1型
材質
合成ゴム、ポリエステル
質量(g)
約90
タイプ
スリップイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(参考収納寸法)/192×18×275 外寸/215×7×315
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)W215×D7×H315
アズワン品番
64-0900-77
対応インチサイズ
10.1型
内容量
1個
注意
※縫製品のため、表記のサイズや重量が実際のサイズとは多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73671176
PDA-TABS10BKN
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください