OAチェア用肘パーツ

OAチェア用肘パーツ - サンワサプライ

SNC-T148シリーズを肘掛け付きにするための肘パーツです。
左右1本ずつの2本セットです。
取り付け用のボルト付きです

ブラック適合サンワサプライ製 SNC-T148BK、SNC-T148BL、SNC-T148G材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)620~720(地面から肘までの高さ)質量(kg)2.4アズワン品番64-0899-55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671343SNC-ARM11
2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする