サンワサプライ
サンワサプライの 椅子
サンワサプライの 椅子オプションパーツ
サンワサプライの 椅子用アームレスト(肘)
OAチェア用肘パーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73671343
品番
SNC-ARM11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
SNC-T148シリーズを肘掛け付きにするための肘パーツです。
左右1本ずつの2本セットです。
取り付け用のボルト付きです
色
ブラック
適合
サンワサプライ製 SNC-T148BK、SNC-T148BL、SNC-T148G
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
620〜720(地面から肘までの高さ)
質量(kg)
2.4
アズワン品番
64-0899-55
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)