SGステンSブラケット

SGステンSブラケット - 岡田装飾金物SGステンSブラケット - 岡田装飾金物

持出寸法が70mと大きく、シートの納まりが良いです。

用途壁面から持出して取付ける場合に適合SGトラスコ品番835-3601材質/仕上ステンレス質量(g)228RoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)150、(両開き)+150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7365527727T41
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする