岡田装飾金物
SG天井Sブラケットボルト座金
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途
レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。
仕様
天井Sブラケット取付ビス付
付属品
天井Sブランケット取付ビス付
適合
SG
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655286
27T58
¥
850
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません