岡田装飾金物
D30ブラック
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合
D30
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色
ブラック
許容荷重(kg)
30kg
適合品番
12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正荷重(kg)
(方開き)30、(両開き)+30
内容量
1本
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655322
12L20-BL
2
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73655338
12L30-BL
3
¥
7,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73655347
12L40-BL
4
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。