岡田装飾金物
D30ブラック キャップストップ
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:21
材質/仕上
スチール/ブラック塗装
質量(g)
31
適合品番
12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655392
12T31BL
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください