岡田装飾金物
D40ブラック
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合
D40
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色
ブラック
許容荷重(kg)
50kg
適合品番
15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正荷重(kg)
(方開き)50、(両開き)+50
内容量
1本
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655417
15L20-BL
2
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73655426
15L30-BL
3
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73655435
15L40-BL
4
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。