岡田装飾金物
D40ブラック キャップストップ
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:27
材質/仕上
スチール/ブラック塗装
質量(g)
45
適合品番
15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.6MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655478
15T31BL
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください