MotoM
オリンピア照明 LED磁器ペンダント 横縞 小
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)
111
高さ(mm)
147
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
393
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra80
電球の種類
LED
調光の可否
否
適用畳数
4.5
調色の可否
否
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
取付部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655645
MPN20
620~1320
800
引掛シーリング
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655654
MPN20D
540×1040
700
ダクトプラグ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください