オリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小

オリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小 - MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小 - MotoMオリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小 - MotoM

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。

直径(Φmm)125高さ(mm)152器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)384LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5調色の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
取付部
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73655663MPN21620~1320800引掛シーリング
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655672MPN21D540×1040700ダクトプラグ
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする