日光物産(NIKKO)
豚クレスト革手袋 2102
非常に柔らかく、使う毎に手に馴染みます。
厳選されたプレミアム豚本革のみ使用しております。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73657368
2102
フリー
23
9
25
豚本革
ホワイト
加工なし
耐熱・耐油・耐摩耗
1
オープン
¥
919
¥1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください