曜日別特売

増設用ワイヤレスカメラ

増設用ワイヤレスカメラ - マザーツール増設用ワイヤレスカメラ - マザーツール
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)直径(Φmm)55質量(g)約340奥行(mm)100電源DC1V2/1A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降感度(マイク)-38dBレンズF2.0機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)(最大)600レンズサイズ(mm)3.9解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI対応フォーマットFAT32再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器最低被写体照度(Lux)3赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73657492MTW-INC300IR
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする