スリーライン
16.5cm丸皿
伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
形状
丸皿
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
165×29
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709597
G-477EH
¥
1,070
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください