角皿

角皿 - スリーライン

伝統的な小紋柄を現代風にアレンジしました。可愛い色と柄の組み合わせが楽しささえ感じさせてくれます。

用途病院、福祉材質メラミン形状角皿寸法(幅W×長さL)(mm)182×113×27電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709606M-136EH
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする